Krokodillenklem, compleet met DIN 6379

Artikelnummer: 375907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 375907
EAN/GTIN 4020772375904
Nummer fabrikant 375907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krokodillenklem, compleet met DIN 6379, met tapbout DIN 6379, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b. Traploos instelbaar, getemperd, gegalvaniseerd met vast drukstuk en contralager.

Kenmerk:

  • B1: 21
  • Spanschroef
    DIN 6379
    : M20x200
  • Verlengstuk van de steun
    6312V
    : -
  • Klemkracht max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Gewicht: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14