Onderplaat met groef

Artikelnummer: 375543
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 375543
EAN/GTIN 4020772375546
Nummer fabrikant 375543
L-nummer L30130 507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bodemplaat met groef, compleet met montageset. Bevestiging met schroeven min. sterkteklasse 10.9.

Kenmerk:

  • Maat: M16x18
  • Groef: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B: 125
  • E1: 40
  • E2: 90
  • G: M16
  • L: 130
  • R: 100
  • Gewicht: 4864 g