Vlak T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine en het apparaat: 10mm

Artikelnummer: 375370 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefmaat b1 van de machine en het apparaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6322B
Groefmaat b1 van de machine en het apparaat 10 mm
Voor schroeven DIN 84, DIN 912 M4×10
Lengte 20 mm
Hoogte H 8 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375370 10
EAN/GTIN 4020772071691
Nummer fabrikant 71696
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Het gebruik van vlakke T-groefstukken is alleen zinvol, als een apparaat altijd op één machine met dezelfde groefbreedte wordt gebruikt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.