T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 16mm

Artikelnummer: 375316 16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale T-groefmaat 16 mm
Schroefdraad M14
Stukhoogte 18 mm
Breedte a 15,7 mm
Breedte e 25 mm
Hoogte k 9 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375316 16
EAN/GTIN 4069515011679
Nummer fabrikant 375316 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Materiaal:

Gehard, zwart.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.