T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 32mm

Artikelnummer: 375315 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 32 mm
Schroefdraad M27
Stukhoogte 40 mm
Breedte a 31,6 mm
Breedte e 50 mm
Hoogte k 20 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375315 32
EAN/GTIN 4020772080112
Nummer fabrikant 80119
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.