Centreer de klemmen met beschermende segmenten

Artikelnummer: 373522
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 373522
EAN/GTIN 4020772373528
Nummer fabrikant 373522
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Centreer klemmen met beschermende segmenten, van bovenaf te bedienen.
Herhaalbaarheid +/-0,025 mm
Nauwkeurigheid concentriciteit +/-0,050 mm

Kenmerk:

  • D min: 46,5
  • D max.: 54,5
  • A min.: 15,7
  • A max.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Gewicht: 343 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • SW: 6
  • SW2: 8