Steunvijzel met stalen benedendeel, Grootste steunhoogte: 50mm

Artikelnummer: 373500 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste steunhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6400
Grootste steunhoogte 50 mm
Kleinste steunhoogte 38 mm
Kop-⌀ 31 mm
Benedendeel-⌀ 31 mm
Voor spankikker met groefbreedte 6,6 mm - 14 mm
Belastbaarheid 25 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Nummer fabrikant 72397
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.
Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.

Tip:

Vanaf gr. 52 met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.