• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Centreerklem met kogel

Artikelnummer: 373357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 373357
EAN/GTIN 4020772373351
Nummer fabrikant 373357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerklem met kogel, van bovenaf te bedienen.
Herhaalbaarheid +/-0,025 mm
Nauwkeurigheid concentriciteit +/-0,050 mm

Kenmerk:

  • D min: 11,7
  • D max.: 14,2
  • A min.: 3,2
  • A max.: 3,9
  • H: 10,0
  • P: 0,5 kN
  • Gewicht: 8,2 g
  • B: 14,7
  • C: 3,5
  • E F7: 10
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 3,5
  • K: 1,5
  • L: 1,3
  • Q: 3
  • QD: 2,5
  • SW: 3

Diensten en productadviseurs

Meld u aan