Zijdrukstuk, met afdichting

Artikelnummer: 373225
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 373225
EAN/GTIN 4020772373221
Nummer fabrikant 373225
L-nummer L30130 257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zijdrukstuk, met afdichting
Tegen spanen en vuil.
Stalen pen voor klemmen: gehard en gegalvaniseerd
Huls: Aluminium

Kenmerk:

  • ØA: 10
  • B: 6
  • ~P
    Veerweerstand: 75 N
  • C: 10
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ± 1,0
  • X: 1,8
  • Gereedschap
    6380WZ
    : 06
  • Gewicht: 3,6 g