Universeel spanstuk los, Type: 3

Artikelnummer: 372205 3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steunhoogte (paarsgewijs gebruiken) 71 mm - 208 mm
Hoogte 117 mm
Lengte 67 mm
Breedte 31 mm
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 372205 3
EAN/GTIN 4069515013307
Nummer fabrikant 372205 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Trapsgewijs vertand. Voor paarsgewijs gebruik. Losse onderlegstukken in combinatie met spanijzer nr. 372000 of nr. 372005 te gebruiken.

Materiaal:

Los, zwart

Downloads en documenten

Geschikte producten