Spanijzer met getrapte vertanding, DIN 6314 Z, Sleufbreedte×totale lengte: 18X125mm

Artikelnummer: 372000 18X125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Groefbreedte 18 mm
totale lengte 125 mm
Hoogte 25 mm
Breedte 50 mm
Voor spanschroeven M16; M18
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 372000 18X125
EAN/GTIN 4020772070397
Nummer fabrikant 70391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372200.

Materiaal:

Temperstaal

Downloads en documenten

Geschikte producten