Spanijzer haaks, DIN 6316, Sleufbreedte×totale lengte: 7X60mm

Artikelnummer: 371800 7X60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316
Norm DIN 6316
Groefbreedte 7 mm
totale lengte 60 mm
Hoogte H 20 mm
Hoogte H2 10 mm
Breedte 20 mm
Voor spanschroeven M6
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 371800 7X60
EAN/GTIN 4020772071028
Nummer fabrikant 71027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.