Paar parallelle pads, standaard, 150 mm lang

Artikelnummer: 371716
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 371716
EAN/GTIN 4020772371715
Nummer fabrikant 371716
L-nummer L30130 602
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Parallel onderlegpaar, standaard, 150 mm lang, vlak-parallel fijne grond.
Behuizing gehard.
Kwaliteitsniveau: Standaard

Kenmerk:

  • H
    Nominale afmeting tolerantie
    DIN ISO 2768 - m: 30
  • H
    Tolerantie paar
    tp): IT5
  • B: 12
  • L: 150
  • Gewicht: 835 g