Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Drukstuk, edelstaal, Type: DG

Artikelnummer: 370096 DG

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600D
Uitvoering glad
Lengte L 30 mm
Breedte B 20 mm
Hoogte H 24 mm
Producttype Drukstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370096 DG
EAN/GTIN 4020772074418
Nummer fabrikant 553442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Type 3 / 6

Levering:

Inclusief spanstift.