Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Zwenkspanner met greep, Type: 40L

Artikelnummer: 370086 40L

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 40L
B 40 mm
B1 16 mm
Hoogte H 78,1 mm
Spanhoogte H1min. 44,1 mm
Spanhoogte H1max. 45,9 mm
Schroefdraad M M8
Schroefdraad M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Maat E 25 mm
Maximale spankracht 1.200 N
Max. handkracht handgreep 200 N
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370086 40L
Nummer fabrikant K0912.014540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zwenkspanner ‘One Touch’ met axiale spanslag (H1/H2) via hefboombeweging (links/rechts).
  • Lichaam van temperstaal en gebruineerd.
  • Gelijkmatige spankracht op het onderdeel.
  • Weinig storende contouren dankzij afneembare greep.

Toepassing:

  • Voor het snel spannen en openen bij individuele onderdelen.
  • Voor lichte verspaningswerkzaamheden.

Tip:

Inschroefhandgrepen met draaimomentbegrenzing op aanvraag leverbaar.