Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoogtecilinder, Lengte L: 32mm

Artikelnummer: 370077 32

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Buiten-⌀ D 24 mm
maximaal draaimoment 29,4 Nm
Lengte L 32 mm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370077 32
Nummer fabrikant K0018.08032
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor verlenging van de spanhaken nr. 370070.