{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M10 | |
| Buiten-⌀ D | 34 mm | |
| Buiten-⌀ D1 | 29 mm | |
| Hoogte H | 27 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| maximale belastbaarheid (statisch) | 140 kN | |
| Producttype | Pendeloplegvlak |
| Artikelnummer | 370069 M10 | |
| EAN/GTIN | 4059245001064 | |
| Nummer fabrikant | K0286.310 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |