Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M6

Artikelnummer: 370062 M6
Korting
€ 52,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6
Buiten-⌀ D 26 mm
H1 13 mm
Hoogte H2 9 mm
Lengte 1 36 mm
Kraaglengte L2 10 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 64 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370062 M6
EAN/GTIN 4059245309573
Nummer fabrikant K1164.406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten