Neertrekspanner met excenter, Schroefdraad: M10

Artikelnummer: 370051 M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 54 mm
Hoogte H 29 mm
Breedte B1 40 mm
Breedte B2 12 mm
Spanslag 5 mm
Spankracht 5,5 kN
Maximaal aanhaalmoment 55 Nm
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370051 M10
EAN/GTIN 4059245559732
Nummer fabrikant K1695.101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Compacte constructie.
  • Snel en eenvoudig spannen van onderdelen met neertrekken.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Begin van spankracht door excentrische verstelling met een extra neertrekeffect.

Materiaal:

Behuizing van temperstaal, gebruineerd.