3-lijns micrometer Holtest 250-275mm, 0,005mm, eenvoudig model

Artikelnummer: 368-780
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
Meettechniek analog
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 368-780
EAN/GTIN 4946368517834
Nummer fabrikant 368-780
L-nummer L40010 5541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Economisch ontwerp. Losse eenheden. Zonder instelring of verlenging.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 250 - 275
Schaalverdeling: 0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. kist, instelsleutel, fabriekstestcertificaat

Geschikte producten