Slijpschijf 178x6,5x22,23 mm geslingerd A24S STANDAARD Staal

Artikelnummer: 367773
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 367773
EAN/GTIN 9003173677735
Nummer fabrikant 367773
L-nummer L50140 1310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De STANDARD slijpschijf voor staal is een hoogwaardig gereedschap voor oppervlakte- en kantenslijpen. Zelfs bij lage contactdruk is de schijf agressief en comfortabel in gebruik. De ruwe slijpschijf is geoptimaliseerd voor snijprestaties en heeft een lange levensduur.

Kenmerk:

  • Vorm: 27 GEKROONDE SLIJPSCHIJF
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: STANDAARD
  • Specificatie : A 24 S- BF
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Dikte: 6,5 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Bindingssysteem geoptimaliseerd voor staal met zeer goede agressiviteit en levensduur
  • Comfort Start zorgt voor een aangename start bij het schuren en verhoogt het werkcomfort

Toepassing:

  • Voor vlak- en kantenslijpen op verschillende staalkwaliteiten