Parallelle onderlegplaten, paar magnetisch, Hoogte: 30mm

Artikelnummer: 363076 30
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 125 mm
Breedte 2,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363076 30
EAN/GTIN 4062406229498
Nummer fabrikant 363076 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

De maten 15C, 20C, 22C, 30C en 32C zijn aan de contour van de bekken met gereduceerde breedte aangepast.