Parallelle onderlegplaten, paar magnetisch, Hoogte: 5mm

Artikelnummer: 363075 5
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 80 mm
Breedte 2,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363075 5
EAN/GTIN 4062406090593
Nummer fabrikant 363075 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

De maten 15C, 20C, 22C, 30C en 32C zijn aan de contour van de bekken met gereduceerde breedte aangepast.