{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor type | 80 | |
| Bekbreedte b | 80 mm | |
| Bekhoogte h | 17 mm | |
| Beklengte l | 54 mm | |
| Gewicht | 0,43 kg | |
| Schroefdraad | M12×1 | |
| Geschikt voor kleurcode | Xtric 80 | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 363038 80 | |
| EAN/GTIN | 4067263116127 | |
| Nummer fabrikant | 363038 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |