Momentschroevendraaier easyTorque vast ingestelde momentbegrenzing 2.5 Nm

Artikelnummer: 36236
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 36236
EAN/GTIN 4010995362362
Nummer fabrikant 36236
L-nummer L60070 2030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm-wisselschacht.
  • Nauwkeurigheid: ±10%
  • Handgreep: Ergonomische samengestelde handgreep voor een optimale krachtoverdracht.
  • Handgreep: Kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
  • Handgreep:
  • Handgreep: Mechanisme ongevoelig voor industriële smeermiddelen.
  • Handgreep: Compatibel met alle handvaten uit de 2859-serie.
  • Schroeven gecontroleerd vastdraaien zonder materiaalbeschadiging en nabewerking? Geen probleem met de momentschroevendraaier easyTorque, die een toepassing met procesbetrouwbaarheid mogelijk maakt. Dankzij een kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde blijft het werkstuk onbeschadigd en bent u beschermd tegen garantieclaims. De handige meercomponenten-greep maakt een optimale krachtoverdracht mogelijk en beschermt daarbij uw gezondheid. Verder de momentschroevendraaier is hij bovendien compatibel met alle schachten van de serie 2859. Met een voor industriele smeermiddelen ongevoelige mechanica is de momentschroevendraaier uw perfecte metgezel voor comfortabel werken. Geproduceerd in navolging van de norm EN ISO 6789 voldoet het draaimomentgereedschap aan een activeringsnauwkeurigheid van +/- 10%.
  • Bithouders en schachten zijn niet bij levering inbegrepen.
  • In navolging van DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Koppelwaarde vast (Nm): 2.5 Nm
  • Tolerantie (%): 10 %
  • Handgreepdiameter (mm): 34 mm
  • Handgreeplengte (mm): 130 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee