Klemstukken, Type: U

Artikelnummer: 362151 U
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h 7 mm
Breedte b 14,5 mm
Producttype Klemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362151 U
EAN/GTIN 2050001946164
Nummer fabrikant 4.22.01000 / G01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Omschrijving

Toepassing:

U − Voor standaardmateriaal.
H − Voor zeer harde materialen.
S − Voor zachte materialen.

T.b.v.:

Voorzetbek met klemstukken nr. 362149.