{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 160 mm | |
| Bekhoogte h | 50 mm | |
| Hoogte h1 | 25 mm | |
| Beklengte l | 114 mm | |
| Lengte l1 | 64 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361450 160 | |
| EAN/GTIN | 4250364403382 | |
| Nummer fabrikant | 6921924002731 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |