Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bek met gereduceerde breedte vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 361354 125

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 116 mm
Breedte b1 64 mm
Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 102 mm
Geschikt voor kleurcode Titan; Titan 2; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361354 125
EAN/GTIN 4250364402927
Nummer fabrikant 6921834040140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.