Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

NC-hogedruk-machineklem TITAN 2 met spankrachtmeetfunctie ‘Clamp assist’, Type: 125K

Artikelnummer: 361304 125K

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Titan 2
Type 125K
Gewicht 22 kg
Totale lengte L 318 mm
Lengte basisdeel a 280 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Hoogte basisdeel c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Langssleuf 20 mm
m 139 mm
Dwarssleuf 20 mm
r 77 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Titan 2
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361304 125K
Nummer fabrikant 6921738000066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.
Kenmerk:
Spanklem voor modulair spansysteem.
Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.
Bekken met M12 cilinderkopschroeven.
Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.
Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.
Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.
Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.
Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.
Maximale spankracht 40 kN.

Kenmerk:

Verticaal toepasbaar.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.
  • Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.
  • Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm).
Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.
Hogedrukspindel voorzien van meetsensorsysteem, volledig gekapseld. Draadloze overdracht (2,4 GHz) van de spankrachten aan het meetsysteem nr. 361306. Ongevoelig voor trillingen, met koelvloeistofbescherming.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en verwisselbare klemelementen in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm2. Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
Voor het meten en controleren van de echte spankrachten.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

Bekken zie nr. 361331361970.
Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.

Tip:

Elektronische ontvangstunit ‘Clamp assist’ zie nr. 361306.
Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Downloads en documenten

Geschikte producten