Spanklemstuk, Type: CS0

Artikelnummer: 361165 CS0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Breedte B 50 mm
Hoogte H 16 mm
Lengte L 56 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Nummer fabrikant 361165 CS0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Basisrails nr. 361115.
Xtric 125