• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Universele opzetbek voor Xpent, voor bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361138 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor bekbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 68 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361138 125
EAN/GTIN 4067263109136
Nummer fabrikant 361138 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanniveaus met 3mm hoogte en 3mm oplegvlak. Met klemstukniveau en glad spanniveau. Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Toepassing:

Voor het snel uitbreiden van de spanwijdte van de Xpent nr. 361100 gr. 1-2

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Xpent nr. 361100 gr. 1-2

Tip:

Bij het plaatsen van deze bek kan het spanbereik zonder torens draaien en met 108 mm worden uitgebreid. Het losmaken van de vaste bek van de Xpent nr. 361100 bij een gedraaide universele opzetbek nr. 361138 alleen mogelijk met opsteekgereedschap nr. 361139.