Opzetbek voor gedraaide spanmodules star, Voor type: 100

Artikelnummer: 361126 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 60 mm
Lengte l1 43,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361126 100
EAN/GTIN 4045197849076
Nummer fabrikant 361126 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361150.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Absoluut noodzakelijk bij 180° gedraaide spanmodules.