Opzetbek standaard, Voor type: 80C

Artikelnummer: 361125 80C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 68,5 mm
Lengte l1 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361125 80C
EAN/GTIN 4045197849052
Nummer fabrikant 361125 80C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.
Comfort-uitvoering, variant met gereduceerde breedte.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361149.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.