Elektriciensbeitel met handbescherming SB 250 mm, 8-kant 10 mm, gelakt

Artikelnummer: 361 256 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 361 256 1
EAN/GTIN 4049002008597
Nummer fabrikant 361 256 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht, maakt herhaaldelijk naslijpen van de werkpunt mogelijk
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • bijzonder slank ontwerp voor uiterst nauwkeurig werken
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle metalen onderdelen zijn GS-gekeurd
  • met 2K-handbescherming

Kenmerk:

  • Gewicht: 210 g
  • Lengte: 250 mm
  • Uitvoering: gelakt
  • Kleur: goud
  • Profiel: 8-kant
  • Profiel: 10 mm