{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Duo | |
| Type | 125 | |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
| Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Totale lengte L | 640 mm | |
| Lengte basisdeel a | 530 mm | |
| Spanbereik b | 0 mm - 89 mm | |
| Hoogte basisdeel c −0,02 | 100 mm | |
| Spanbereik d | 82 mm - 171 mm | |
| Bekhoogte h1 | 40 mm | |
| Bekhoogte h2 | 20 mm | |
| Richtgroeven | 20H7 mm | |
| Richtgroef-tolerantie | H7 | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | Duo | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 360600 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364400626 | |
| Nummer fabrikant | 6921488000955 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |