Werkstukaanslag 3-dimensionaal, Type: 300

Artikelnummer: 360432 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Nuttige hoogte N: 285; 315
  • S-asafstand A: 80; 110

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte N 285 mm - 315 mm
Totale hoogte 350 mm - 380 mm
S-asafstand A 80 mm - 110 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Werkstukaanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360432 300
EAN/GTIN 4062406640446
Nummer fabrikant 360432 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Traploze en snelle instelling.
  • M8-opname voor T-groefstukken of directe montage.
  • Optioneel uittrekken tot maximaal 30 mm.

Aanslag dubbel.

Toepassing:

Voor gebruik op frees- en boormachines.

Materiaal:

Geëloxeerd aluminium.

Accessoires:

T-groefstukken met M8 zie nr. 370520 maat 12 – 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten