A25R PCLNR-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603517
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603517
EAN/GTIN 7291075261547
Nummer fabrikant 3603517
L-nummer L23990 223

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin sparing 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles