PCBOL 3232P-16-IQ Lever Lock and Dovetail Pocket Rigid Clamping Tools Carrying Unique Double-Sided 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603273
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603273
EAN/GTIN 7291075321081
Nummer fabrikant 3603273
L-nummer L23990 1482

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 32 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) COMG 1606
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles