• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Neertrekbek, Bekbreedte: 26mm

Artikelnummer: 360084 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 26 mm
Spankracht 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Draaimoment 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
max. slag 3 mm
Spanschroef SW 6 mm
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360084 26
EAN/GTIN 4045197482082
Nummer fabrikant 360084 26
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Variabele steekmaten mogelijk door gekruiste spanrails.

T.b.v.:

Spanrail nr. 360080.

Tip:

Te gebruiken voor spanrails vanaf revisie 3 (zie afbeelding)! Verbindingsstuk op meervoudige spanrails mag niet breder zijn dan 5 mm.