• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Lengte-instelkaliber

Artikelnummer: 358400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afstelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358400
EAN/GTIN 4045197554369
Nummer fabrikant 358400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap wordt door lengte-instelling van 20 − 125mm vooraf ingesteld en zonder krachtsinspanning door een spanveer in de tang gehouden.

Voordeel:

Instelling vooraf van uitsteeklengtes tot 125 mm, tijdsbesparing door eenvoudige bediening, geen ‘wegvallen’ van gereedschap, bijv. bij krimpopnames, hoge stabiliteit, hoge veiligheidsstandaard.

Toepassing:

Gereedschap kan op 0,5 mm nauwkeurig vooraf worden ingesteld, geschikt voor alle gereedschapsopnames (zoals bijv. krimphouders, ER-spantanghouders, Weldon etc.).

T.b.v.:

Alle gangbare cilindrische gereedschappen van ⌀ 3 − 20mm.