Materiaalwagen

Artikelnummer: 3543
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 3543
EAN/GTIN 4017976335438
Nummer fabrikant 3543
L-nummer L90090 100565
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor.
  • 4 Rongen en variabel inschroefbare steunen voor lange materialen zoals buizen, latten, enz.
  • De steunen zijn in een raster van 100 instelbaar.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • Zwenkwielen met rem.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 600
  • Laadvlak lengte (mm): 1200
  • Laadvlak breedte (mm): 800
  • Laadvlakhoogte (mm): 270
  • Totale lengte (mm): 1269
  • Totale breedte (mm): 809
  • Totale hoogte (mm): 1400
  • Wielen: TPE
  • Wielmaat (mm): 200 x 40