{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Werkbank hoogte | 840 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Hoogte | 840 mm | |
| Breedte | 1.500 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Producttype | Onderbouw |
| Artikelnummer | 354291 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406294915 | |
| Nummer fabrikant | 354291 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |