Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Onderbouwkast

Artikelnummer: 354290
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
Hoogte 840 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Onderbouw rechts nuttige breedte 627 mm
Onderbouw rechts nuttige diepte 650 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (rechts) 720 mm
Aantal lades 3
Deur aantal 1
Materiaal werkblad Beolin
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 120 kg
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354290
EAN/GTIN 4045197436986
Nummer fabrikant 354290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Romp met 3 lades en 1 deur, blank aluminiumkleurig (RAL 9006) en staalblauw (RAL 5011). (Ruimte voor de actieve koeler van koeleenheid CU1).
  • Werkblad van Eluplan-toplaag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 300; 300

Tip:

Voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.