Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Koeladapter lang 4,5°, Voor span-⌀: 3-5,9mm

Artikelnummer: 354236 3-5,9

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Producttype Koelinzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354236 3-5,9
EAN/GTIN 4045197811592
Nummer fabrikant 354236 3-5,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
  • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

Voor krimphouder met voorbouwlengte van 120 − 200 mm.

Tip:

Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227.