Koeladapter kort 4,5°, Voor span-⌀: 3-5,9mm

Artikelnummer: 354235 3-5,9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Producttype Koelinzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354235 3-5,9
EAN/GTIN 4045197811530
Nummer fabrikant 354235 3-5,9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
  • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

Voor krimphouder met voorbouwlengte tot 120 mm.

Tip:

Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227. Voor krimphouder 120 - 200 mm op aanvraag.