Spijlenladder GFK/aluminium met nivello®-dwarsbalk 14 sporten

Artikelnummer: 35324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 35324
EAN/GTIN 4031405353244
Nummer fabrikant 035324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Spijlenladder GFK/aluminium met nivello®-dwarsbalk 14 sporten

  • Spijlenladder van GFK/aluminium
  • Latten van glasvezelversterkte kunststofprofielen (min. 10 jaar verouderingsbestendigheid)
  • Dubbelzijdig geribbelde vierkante spijlen 30 x 30 mm van aluminium
  • 4-voudig gekromde spijlen-/stijlverbinding
  • Afstand tussen spijlen: 280 mm
  • Breedte van de ladder: 420 mm (zonder dwarsbalk)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor werkzaamheden in de buurt van of aan onderdelen die onder spanning staan.
  • Getest tot 1.000 volt volgens DIN EN 61478:2002 paragraaf 6.5.1 en A1:2004 Categorie 1 (voldoet aan de Europese norm DIN EN 131-7)
  • GFK-dwarsbalk met antislip geleiderschoenen in optimale breedte voor het gekozen product
  • Opmerking: Producten met een GFK-aandeel kunnen vanwege hun gevoeligheid niet worden geruild. De wettelijke garantie is van toepassing (levensduur 10 jaar).

Informatie over duurzaamheidscriteria

  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Montage noodzakelijk: Te monteren met gereedschap
  • Materiaal: GFK/aluminium
  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Trede-/spijshoogte: 30 mm
  • Trede-/spijldiepte: 30 mm
  • Afstand tussen treden/sporten: 280 mm
  • Ladderlengte: 4140 mm
  • Trapuitvoering: sporten
  • Liggerhoogte: 58 mm
  • Traversebreedte: 930 mm
  • Liggerbreedte: 25 mm
  • Toegestaan als verkeersweg (TRBS 2121 deel 2): true
  • Gebruik van ladders (DIN EN 131): Professioneel