HSS-zaagblad, set,2-delig

Artikelnummer: 35222952010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Zaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 35222952010
EAN/GTIN 4014586392516
Nummer fabrikant 35222952010
L-nummer L00010 2213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS zaagbladset
  • Bi-metal voor een lange levensduur. Beperkt houten tandwiel. Uitstekende standtijd, hoge snijkwaliteit en goede werkvooruitgang. Als ″mini-cirkelzaag″ ideaal voor lange, rechte stukken en voor het afsnijden van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook worden gebruikt met veel andere FIJNE accessoires. Voor nauwkeurig werken op diepte. StarlockPlus-opname
  • bevat: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (past op (a)MM 500 / 700)

Kenmerk:

  • Ø 100 mm
  • Houder SLP