Slijpsteunschijf 300x40x76 mm Vorm 1 10A60M5AV217

Artikelnummer: 34983
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34983
EAN/GTIN 9003170349833
Nummer fabrikant 34983
L-nummer L50140 416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gres gebonden slijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze zijn bijzonder veelzijdig bij het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. De geharmoniseerde specificaties maken een breed scala aan toepassingen mogelijk, van grof tot fijn schuren. Deze schijven worden geleverd in een winkelvriendelijke verpakking voor ruimtebesparende opslag. Een reductieringenset is al inbegrepen in de verpakking en kan ook nabesteld worden.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Specificatie : 10A 60 M5A V217
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 40 x 76 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Dikte: 40 mm
  • Boring: 76 mm
  • Outil pour: Slijpmachine

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Hoge standtijd
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar voor grof en fijn schuren van diverse onderdelen