Driewand-Tafelwagen

Artikelnummer: 3496
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 3496
EAN/GTIN 4017976534961
Nummer fabrikant 3496
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007.
  • 2 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor.
  • Driezijdig gesloten met 2 kopwanden en 1 langswand, montage door middel van de kunststof klemmen.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • Zwenkwielen met rem.
  • Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 500
  • Laadvlak lengte (mm): 600
  • Laadvlak breedte (mm): 600
  • Etagehoogten (mm): 228, 860
  • Totale lengte (mm): 737
  • Totale breedte (mm): 609
  • Totale hoogte (mm): 860
  • Draagvermogen etage (kg): 200
  • Wielen: TPE
  • Wielmaat (mm): 160 x 40
  • Uitvoering: hout