NPMX 080308R-G IC948 Wendeschneidplatten voor DSD-EC- / DDD-EC- / DSD-IC-boorkoppen

Artikelnummer: 3481695
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481695
EAN/GTIN 7291075601428
Nummer fabrikant 3481695

Omschrijving

Omschrijving:

Boorwisselplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter binnencirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm, breedte snijplaat (W1) 8,36 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 8 mm
  • Snijinzetdikte (S): 3,18 mm
  • Snijbreedte (W1): 8,36 mm